missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VACUUBRAND™ Blindflansche aus Edelstahl für Kleinflansche
Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
10 mm
16 mm
25 mm
40 mm
50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 25 mm |
| Zur Verwendung mit | Magnetbetätigte Ventile VV und VV C |
| Material | Edelstahl |
| Menge | Je 1 |
| Größe | 31,7 x 41,2 mm |
| Typ | Kleine KF-Blindflansche |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur