missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VACUUBRAND™ Blindflansche aus Edelstahl für Kleinflansche

Artikelnummer. p-8007657 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
10 mm
16 mm
25 mm
40 mm
50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10706881

Marke: VACUUBRAND™ 20671004

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Innendurchmesser (metrisch) 16 mm
Zur Verwendung mit Magnetbetätigte Ventile VV und VV C
Material Edelstahl
Menge Je 1
Größe 19,8 x 26,2 mm
Typ Kleine KF-Blindflansche
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt