missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Huenersdorf™ Ersatzsiebeinsatz aus Edelstahl für 105 mm-Trichter

Artikelnummer. 10693675
Ansicht ändern
Click to view available options
Porengröße:
0.42 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße
10693675 0.42 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10693675 Lieferant Huenersdorf™ Lieferanten-Nr. 958300
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Ein Ersatz-Siebeinsatz zur Verwendung mit 105 mm-Trichtern.

  • Drahtstärke 0.16 mm
  • Maschengröße: 0.42 mm
  • Aus Edelstahl

Spezifikation

Material Edelstahl
Durchmesser (metrisch) Scheibe 105 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Fasstrichter 953100
Porengröße 0.42 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.