missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Usbeck Laborgeraete™ Spatelmesser aus Edelstahl

Artikelnummer. 10320852
Click to view available options
Länge (metrisch):
190 mm
230 mm
255 mm
320 mm
Länge (metrisch) Sägeblatt:
100 mm
130 mm
150 mm
200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10320852

Marke: Usbeck Laborgeraete™ 3502

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Menge 1 Packungen
Produkttyp Spatelmesser
Länge (metrisch) Sägeblatt 130 mm
Griffmaterial Holz
Material Edelstahl
Länge (metrisch) 230 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt