missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Eckige Drahtkörbe aus Edelstahl

Artikelnummer. 10033891
Change view
Click to view available options
Größe:
12 x 12 x 12 cm
14 x 14 x 14 cm
16 x 16 x 16 cm
20 x 20 x 20 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
10033891 14 x 14 x 14 cm 1 Stück
10175951 12 x 12 x 12 cm 1 Stück
10328731 16 x 16 x 16 cm 1 Stück
10669431 20 x 20 x 20 cm 1 Stück
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10033891

Marke: Karl Hecht™ 41075014

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Eine ausgezeichnete Option für allgemeine Lageranwendungen im Labor.

  • Drahtgitterkonstruktion, damit der Inhalt sichtbar ist
  • Quadratisch
  • In verschiedenen Größen erhältlich

Spezifikation

Beschreibung Gitternetzkonstruktion
Material Edelstahl
Form Quadratisch
Größe 14 x 14 x 14 cm
Produkttyp Drahtkorb
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.