missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SI Analytics™ Stativstange Z 601 Edelstahl, 10 mm Ø, 450 mm Länge

Artikelnummer. 10207831 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Magnetrührer
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
10207831 Magnetrührer 1 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10207831

Marke: SI Analytics™ 285416492

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Kann verwendet werden mit: Magnetrührer

  • Gefertigt aus Edelstahl
  • 450 mm Länge
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Durchmesser (metrisch) 10 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Magnetrührer
Enthält M8-Befestigungsmutter
Länge (metrisch) 450 mm
Typ Stange
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.