missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RETSCH Edelstahl-Prüfsiebe, 203 mm Durchmesser
Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Porengröße:
125 μ m
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Porengröße | 125 μ m |
| Typ | Analysesieb |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 3310/1 und ASTM E 11 |
| Höhe (metrisch) | 50.8 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen |
| Außendurchmesser (metrisch) | 203,2mm |
| Rahmenmaterial | Edelstahl |
| Mesh Material | Edelstahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur