missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Amsta Rostfritt Stainless Steel Transport Container - Acid Proof With Skirtband, Without Lid

Código de producto. p-200113425
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 l
25 l
30 l
50 l
75 l
100 l
150 l
Tamaño de la unidad:
1 Stück
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30285051

Marca: Amsta Rostfritt 516081000

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Highest quality stainless steel transport container - acid proof. Made of 1 mm stainless steel (EN1.4404). Intended for antibiotics, vaccines, chemicals and liquids. Manufactured in Sweden.

  • Highest quality in stainless steel.
  • Acid proof 316L/1.4404.
  • Straight cylindrical vessel in highly polished finish with stylish design.

Especificaciones

Produkttyp Pail
Kapazität (metrisch) 100 l
Farbe Silver
Material Stainless Steel (316L)
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado