missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Amsta Rostfritt Stainless Steel Transport Container - Acid Proof Without Skirtband, Without Lid

Artikelnummer. p-200113429
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 l
25 l
30 l
50 l
75 l
100 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
30284916 100 l 1 Stück
30285063 20 l 1 Stück
30285040 25 l 1 Stück
30284999 30 l 1 Stück
30285017 50 l 1 Stück
30284878 75 l 1 Stück
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30284916

Marke: Amsta Rostfritt 516091000

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Highest quality stainless steel transport container - acid proof. Made of 1 mm stainless steel (EN1.4404). Intended for antibiotics, vaccines, chemicals and liquids. Manufactured in Sweden.

  • Highest quality in stainless steel.
  • Acid proof 316L/1.4404.
  • Straight cylindrical vessel in highly polished finish with stylish design.

Spezifikation

Produkttyp Pail
Kapazität (metrisch) 100 l
Farbe Silver
Material Stainless Steel (316L)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.