missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Amsta Rostfritt Stainless Steel Transport Container Without Skirtband, Without Lid

Artikelnummer. p-200113424
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 l
25 l
30 l
50 l
75 l
100 l
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30284927

Marke: Amsta Rostfritt 506091000

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Highest quality stainless steel transport container. Manufactured in Sweden.

  • Stainless steel 304 /1.4301
  • Straight cylindrical vessel in highly polished finish with stylish design.

Spezifikation

Produkttyp Pail
Kapazität (metrisch) 100 l
Farbe Silver
Material Stainless Steel
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt