missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Schlauchklemmen aus Edelstahl
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Für Schlauch mit ID 12 mm
Für Schlauch mit ID 14 mm
Für Schlauch mit ID 17 mm
Für Schlauch mit ID 19 mm
Für Schlauch mit ID 21 mm
Für Schlauch mit ID 22 mm
Für Schlauch mit ID 25 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mit Rändelschraube
- Erhältlich für Schläuche mit verschiedenen Durchmessern
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit | Für Schlauch mit ID 22 mm |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Produkttyp | Schlauchklemme |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur