missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Wuertt Celluloid™ Drahtkorb aus Edelstahl

Artikelnummer. 10519051
Ansicht ändern
Click to view available options
Tiefe (metrisch):
100 mm
200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tiefe (metrisch) Packungsgröße
10519051 200 mm 1 Stück
10372661 100 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 10519051 Lieferant Wuertt Celluloid™ Lieferanten-Nr. 5201313
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.99 €
    70.69 € / 1 Stück
    Sparen 50.30 €
    41% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt

Spezifikation

Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung und Transport
Menge Je 1
Tiefe (metrisch) 200 mm
Produkttyp Korb
Höhe (metrisch) 200 mm
Breite (metrisch) 200 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.