missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Norma Group™ Schlauchschellen mit Schneckengewinde, aus Edelstahl

Artikelnummer. 10613361
Change view
Click to view available options
Größe (metrisch) Griff:
25 bis 40 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Größe (metrisch) Griff unitSize
10613361 25 bis 40 mm 1 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10613361

Marke: Norma Group™ 1267565032

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
  • Mit verzinkter Schneckenschraube.
  • Spannweite: 25 - 40mm
  • Breite: 9mm

Spezifikation

Menge 1/Pk.
Typ Hose Clip
Material Stainless Steel
Größe (metrisch) Griff 25 bis 40 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.