missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Standard-Pufferlösung pH 4
Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Menge:
1000 ml
250 mL
60 Ampules
Packungsgröße:
1 Liter
1 Stück
250 Milliliter
Beschreibung
- Mit Herstellungszertifikat
- Gemisch aus folgenden Komponenten: Wasser, Kaliumhydrogenphthalat
- Bei Temperaturen zwischen 15° C und 25° C sind die Produkte mit einer Versiegelung von jeweils zwei Teilen zu lagern
- Das Produkt enthält keine relevanten Mengen an Substanzen mit kritischen Werten, die am Arbeitsplatz überwacht werden müssen.
- Das Abspülen größerer Mengen in die Kanalisation oder die aquatische Umwelt kann zu verminderten pH-Werten führen. Ein niedriger pH-Wert schadet Wasserorganismen. Bei der Verdünnung des Verwendungszwecks wird der pH-Wert erheblich erhöht, so dass nach der Verwendung des Produkts der in die Kanalisation entleerte wässrige Abfall nur wenig wassergefährdend ist
- Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufsaugen.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 100°C |
| Farbe | Gelb |
| Dichte | 1.01g/cm3 |
| pH | 4 |
| Physikalische Form | Liquid |
| Menge | 60 Ampules |
| Zusammensetzung | Wasser, Kaliumhydrogenphthalat |
| Geruch | Odorless |
| Verpackung | FIOLAX™ Ampullen |
| Sterilität | Sterile |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur