missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Standard-Pufferlösung pH 7

Artikelnummer. p-8014351 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Menge:
250 ml
60 Ampules
Packungsgröße:
1 Stück
250 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10131311

Marke: SI Analytics 285138221

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

SI Analytics™ Standard-Pufferlösung pH 7 ist gegen Veränderungen des pH-Werts beim Zufügen kleiner Mengen einer Säure oder einer Alkali resistent.

  • Mit Herstellungszertifikat
  • Gemisch aus folgenden Komponenten: Wasser, Dinatriumhydrogenphosphat, Zitronensäure
  • Das Produkt enthält keine relevanten Mengen an Substanzen mit kritischen Werten, die am Arbeitsplatz überwacht werden müssen.
  • Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufsaugen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Siedepunkt 101°C
Farbe Farblos
Dichte 1.01g/cm3
pH 7
Physikalische Form Liquid
Menge 60 Ampules
Zusammensetzung Wasser, Dinatriumhydrogenphosphat, Zitronensäure
Geruch Odroless
Verpackung FIOLAX™ Ampullen
Sterilität Sterile
Dampfdruck 23hPa
Löslichkeitsinformationen Vollständig mit Wasser mischbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt