missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B Braun™ Pinzette, Standard

Artikelnummer. 10125162
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
115 mm
145 mm
160 mm
300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10125162 115 mm 1 Stück
10128240 145 mm 1 Stück
10448260 300 mm 1 Stück
10224480 160 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10125162 Lieferant B Braun™ Lieferanten-Nr. BD043R

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Especificaciones

Anzahl pro Packung 1/Packung
Bauweise/Design Gerade Geometrie
Länge (metrisch) 115 mm
Produkttyp Pinzette
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zahnchirurgie
Typ Standardpinzette
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.