missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B Braun™ Pinzette, Standard
Click to view available options
Länge (metrisch):
115 mm
145 mm
160 mm
300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Anzahl pro Packung | 1/Packung |
| Bauweise/Design | Gerade Geometrie |
| Länge (metrisch) | 145 mm |
| Produkttyp | Pinzette |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zahnchirurgie |
| Typ | Standardpinzette |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur