missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B Braun™ Pinzette, Standard

Artikelnummer. 10448260
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
115 mm
145 mm
160 mm
300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10448260 300 mm 1 Stück
10125162 115 mm 1 Stück
10128240 145 mm 1 Stück
10224480 160 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10448260 Lieferant B Braun™ Lieferanten-Nr. BD053R

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Anzahl pro Packung 1/Packung
Bauweise/Design Gerade Geometrie
Länge (metrisch) 300 mm
Produkttyp Pinzette
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zahnchirurgie
Typ Standardpinzette
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.