missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fritsch™ Achatmörser mit Pistill, in Standardqualität

Artikelnummer. 10673901
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50mL
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10673901

Marke: Fritsch™ 11.1000.00

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
  • Mörser komplett mit Pistill. Standardqualität: Arbeitsfläche von Reibekopf und Reibschalenhöhlung fehlerfrei. Massangaben sind circa Masse.
  • φ Aussen: 100mm
  • φ Innen: 85mm
  • Volumen: 50mL

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 50mL
Innendurchmesser (metrisch) 85 mm
Außendurchmesser (metrisch) 100 mm
Produkttyp Achatmörser
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt