missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Standard Rack for Upright Freezer, 100 mm Box Height
Alle ansehen TENAK Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Boxen (12)
Boxen (15)
Boxen (4)
Boxen (6)
Boxen (8)
Boxen (9)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Messen Sie die Innenhöhe und -tiefe Ihres Tiefkühlgeräts für die Auswahl des richtigen Racks
- Gestelle können mit Tiefkühlgeräten aller Marken verwendet werden
- Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
| Array | 3 x 5 |
| Aufnahmevermögen | Boxen (15) |
| Material | Edelstahl |
| Positionen | 15 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühlschränke |
| Abmessungen (L x B x H) | 683 x 139 x 315 mm |
| Höhe (metrisch) | 100 mm (Box) |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur