missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bochem™ Standard-Stativklemme

Artikelnummer. 10431951
Change view
Click to view available options
Größe (metrisch) Griff:
100 mm
120 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Größe (metrisch) Griff unitSize
10431951 120 mm 1 Stück
10289070 100 mm 1 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10431951

Marke: Bochem™ 5451

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Bochem™ Standard-Retortenklemme mit runder, mit Kork gefütterter Klemmbacke.

  • DIN 12894
  • Korkfutter

Spezifikation

Material 18/10 Edelstahl, Silikon
Durchmesser (metrisch) 12 mm
Länge (metrisch) 180 mm
Größe (metrisch) Griff 120 mm
Jaw Type Rund
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.