missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bochem™ Standard-Stativklemmen
Click to view available options
Material:
Gusseisen, verchromt
Verzinkter Stahl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Rundbacken
- Verchromtes Gusseisen oder verzinkter Stahl
- DIN 12894
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Typ | Klemme |
| Material | Gusseisen, verchromt |
| Durchmesser (metrisch) | 25 mm |
| Länge (metrisch) Arm | 150 mm |
| Jaw Type | Rund |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur