missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HelixMark™ Standard Silikonschlauch

Artikelnummer. 16663244
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,31 mm
0,51 mm
0,76 mm
1,02 mm
1,47 mm
1,58 mm
1,98 mm
2,64 mm
3,18 mm
3,35 mm
4,78 mm
6,35 mm
7,94 mm
9,53 mm
12,70 mm
15,88 mm
19,05 mm
Außendurchmesser (metrisch):
0,64 mm
0,94 mm
1,65 mm
1.96 mm
2,16 mm
2,41 mm
3,18 mm
4,65 mm
4,88 m
6,35 mm
7,95 mm
9,53 mm
11.13 mm
12,70 mm
14.30 mm
15,88 mm
17.48 mm
19,05 mm
22,23 mm
23,83 mm
25.41 mm
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch)
16663244 3,35 mm 4,65 mm
16693234 0,31 mm 0,64 mm
16683304 0,51 mm 0,94 mm
16613244 0,76 mm 1,65 mm
16623244 1,02 mm 2,16 mm
16693304 1,47 mm 1.96 mm
16633244 1,58 mm 2,41 mm
16643244 1,58 mm 3,18 mm
16603314 1,98 mm 3,18 mm
16653244 2,64 mm 4,88 m
16673244 3,18 mm 6,35 mm
16683244 4,78 mm 7,95 mm
16693244 4,78 mm 9,53 mm
16603254 6,35 mm 9,53 mm
16613254 6,35 mm 11.13 mm
16623254 6,35 mm 12,70 mm
16633254 7,94 mm 12,70 mm
16643254 9,53 mm 12,70 mm
16653254 9,53 mm 14.30 mm
16663254 9,53 mm 15,88 mm
16613314 12,70 mm 17.48 mm
16673254 12,70 mm 19,05 mm
16683254 15,88 mm 22,23 mm
16623314 15,88 mm 23,83 mm
16693254 19,05 mm 25.41 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16663244 Lieferant HelixMark™ Lieferanten-Nr. 45634150
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

HelixMark™ Standard Silikonschlauch für Abfüll- und Transferlinien

  • HelixMark™ Standard Silikonschläuche haben breite Anwendungsmöglichkeiten und sind universell einsetzbar, für medizinischen und pharmazeutischen Flüssigkeitstransfer unter Standardanforderungen.
  • Die Schläuche werden in 60 Shore A angeboten, sind auf 15 m abgelängt und einzelverpackt.

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität USP Class VI, ISO 10993-1, FDA 21 CFR 177-2600, EP 3.1.9
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 3,35 mm
Material Platinbehandeltes Silikon
Außendurchmesser (metrisch) 4,65 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 15 m
Dicke (metrisch) 0.65 mm
Zur Verwendung mit For Filling and Transfer Lines
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -30 °C
Verpackungsmenge 15 m
Sterilität Unsteril
Max. Operating Temperature (Metric) 200°C
Produkttyp Schläuche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.