missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BOLA Star Head Magnetic Stirring Bars

Artikelnummer. p-200110036
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
35 mm
40 mm
58 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
10174531 35 mm 1 Stück
10594012 40 mm 1 Stück
10629021 58 mm 1 Stück
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10174531

Marke: BOLA C36019

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Star Head Magnetic Stirring Bars PTFE-coated

PTFE-encapsulated magnetic core (Alnico 5), universal chemical resistance.

Spezifikation

Autoklavierbar Autoclavable
Farbe White
Höhe (metrisch) 12 mm
Beschichtung PTFE
Durchmesser (metrisch) 35 mm
Form Star
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.