missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BOLA Star Head Magnetic Stirring Bars
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
35 mm
40 mm
58 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
PTFE-encapsulated magnetic core (Alnico 5), universal chemical resistance.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Farbe | White |
| Höhe (metrisch) | 15 mm |
| Beschichtung | PTFE |
| Durchmesser (metrisch) | 58 mm |
| Form | Star |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur