missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Laborzentrifugen™ Zentrifugentische aus Stahl, 616 mm x 570 mm x 481 mm (T x B x H)

Artikelnummer. 15167232
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Sigma 3-30K
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15167232

Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 17923

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Verwenden Sie diese Zentrifugentische für eine Vielzahl von Anwendungen. Sigma™ Stahlzentrifugentische sind aus Stahlblech mit zwei Türen gefertigt und bieten Platz für Zubehör.

  • Mit 2 Türen
  • Hergestellt aus lackiertem Stahlblech
  • Mit Platz für Zubehör
  • Fahrbar auf feststellbaren Rollen

Spezifikation

Typ Zentrifugentisch
Material Stahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Sigma 3-30K
Beschreibung 570 mm B x 616 mm T x 481 mm H
Höhe (metrisch) 481 mm
Breite (metrisch) 570 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt