missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Stativplatte aus Stahl
Click to view available options
Länge (metrisch):
180 mm
210 mm
250 mm
300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Stahl |
| Länge (metrisch) | 250 mm |
| Breite (metrisch) | 160 mm |
| Produkttyp | Dreifußplatte |
| Menge | Je 1 |
| Gewicht (metrisch) | 2500 g |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur