missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aalborg™ SCHRITTMOTORVENTIL 500L/MIN LUFT LUFT

Artikelnummer. 12646173
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Schrittmotorventil
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
12646173 Schrittmotorventil 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12646173 Lieferant Aalborg™ Lieferanten-Nr. SMV30SVE2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1464.75 €
    893.52 € / 1 Stück
    Sparen 571.23 €
    38% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Aalborg™ Schrittmotorventil aus Edelstahl ist für die Regelung von Gasen oder Flüssigkeiten mit hohem Durchfluss geeignet.

  • Hochpräzise Zweiwege-Dosierventile aus Aluminium
  • Unübertroffene Präzision und Auflösung bei der Steuerung
  • Dauerbetrieb ohne Überhitzung

Spezifikation

Typ Schrittmotorventil
Luftstromrate 500 l/min
Wasserflussrate 14.2 l/min
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.