missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Steribags™ Probenbeutel aus Polyethylen
BIOPHARMA

Artikelnummer. 10889600 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
305 x 406 mm
Packungsgröße:
250 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10889600

Marke: Buerkle™ 53445500

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Der Steribags™ Probenbeutel aus Polyethylen zeichnet sich durch sichere Handhabung aus. Bei fachgerechter Anwendung können sterile Proben genommen werden.Integrierte Sicherheit: Die Enden der Drahtbügel sind in Folie eingeschweißt, dadurch werden Hautverletzungen verhindert.

Die sterilisierten Probenbeutel SteriBag für Proben aus Chemie, Pharmazie, Medizin, Veterinärmedizin, Lebensmittel, etc.
Die Probenbeutel sind aus Polyethylen gefertigt und dadurch besonders reißfest und dicht.
Der SteriBag Probenbeutel zeichnet sich durch sichere Handhabung aus. Bei fachgerechter Anwendung können sterile Proben genommen werden.
Integrierte Sicherheit: Die Enden der Drahtbügel sind in Folie eingeschweißt, dadurch werden Hautverletzungen verhindert.

  • Sterilisiert
  • Beschriftbar
  • Flüssigkeitsdicht
  • Raumsparend
  • Transparent
  • Mit praktischem Aufreiß-Verschluss
  • Millionenfach bewährt
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Material Polyethylen
Sterilität Steril
Menge 250/Packung
Abmessungen (L x B) 305 x 406 mm
Länge (metrisch) 305 mm
Breite (metrisch) 406 mm
Produkttyp Probenbeutel
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt