missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B Braun™ Sterican™ Spezialkanülen

Artikelnummer. 12692095
Ansicht ändern
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
19 G
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanülen-Gauge unitSize
12692095 19 G 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12692095 Lieferant B Braun™ Lieferanten-Nr. 4658313

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

B Braun™ Hypodermic Needle-Pro 18G-25G is a safety injection cannula compatible with Luer Steck and Luer Lock syringes.

  • 18G - 25G Safety Injection Cannulas
  • Compatible with Luer Steck and Luer Lock syringes
  • Ideal for all standard injections in the clinical and outpatient areas
  • Comfortable one-hand activation of the safety mechanism, the user's hand is always safe behind the sharp tip of the cannula
  • An audible click confirms the activation of the security mechanism

Spezifikation

Farbe Rosa
Kanülen-Gauge 19 G
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 1.20 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 1,5 in.
Länge (metrisch) 38 mm
Verpackung 100/Pk.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.