missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B Braun™ sterilcontainer Primeline - Größe 1/2 (300 x 274 x
Click to view available options
:
Höhe: 8 Zoll
Beschreibung
- Geeignet für die Sterilisation von Geräten
- Der perforierte Boden und die Rückhalteplatte halten den Inhalt weit über dem Behälterboden
- Für farbcodierten Deckel mit oder ohne integrierten Filter
- Leichte Aluminiumkonstruktion
- Entwickelt mit Griffen
- Keine hervorstehenden Füße auf Regalen
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Bauweise/Design | Solide Wandkonstruktion |
| Außenhöhe (angloamerikanisch) | 8 in. |
| Eigenschaften | Perforierter Boden und Halteplatte |
| Enthält | Griffe |
| Material | Aluminium |
| Größe | 0,5 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur