missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Keystone Cleanroom Products Sterile Zip Lock Bag with Slide Closure
Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte

Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
12 in.
15 in.
Anzahl pro Packung:
2/Packung
20/Packung
Packungsgröße:
250 Stück
400 Stück
500 Stück
Beschreibung
- Pre-sterilized and packaged in multiple layers of Tyvek peel pouches and poly bags to gain access into the aseptic area without excessive spraying and wiping with sanitisation agents
- The bags are used for the removal and transport of media plates from the aseptic area to QC laboratories
- Manufactured and packaged in an ISO certified cleanroom
- Tear and puncture resistant 2.7 mill low density polyethylene
- Each bag has an integral zip seal with the slide lock closure system
- Two zip-lock bags are double packaged in Tyvek/film chevron peel pouches and then inside a third, sealed poly bag layer
- Labelled with lot number, date of manufacture and expiration date
- Validated sterile to a 10-6 SAL
- Certificates of conformance and sterility sent with each shipment
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Transport EM Media Plates |
| Material | LDPE |
| Sterilität | Sterile |
| Latexfrei | Yes |
| Anzahl pro Packung | 20/Packung |
| Sterilisationsmethode | Gamma |
| Dicke (angloamerikanisch) | 2.7 mil |
| Länge (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Länge (metrisch) | 30.5 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 10 in. |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur