missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Der flache Boden ermöglicht die Verwendung als Wägeschiffchen
- Die ungefähren Volumina können durch Entfernen von überschüssigem Pulver gemessen werden
- Hergestellt aus FDA- und EU-konformen Materialien; sicher für den Gebrauch in Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika
- Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS), hitzeversiegelt in einzelnen Polyethylen Beuteln
- Gammabestrahlt steril (SAL 10-6)
- Bereit für die einmalige Verwendung und Entsorgung
- Charge für genaue Chargenverfolgung gestempelt
- Wird mit Sterilisierungsbescheinigung geliefert
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 100/Packung |
| Sterilität | Steril |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Form | Flat Bottom |
| Kapazität (metrisch) | 25 mL |
| Einwegprodukt | Ja |
| Produkttyp | Scoop |
| Größe | Bowl: 6.7 x 3.8 x 2 cm (2.625 x 1.5 x 0.75 in.) |
| Länge (angloamerikanisch) Griff | 2 3/4 Zoll |
| Länge (metrisch) Griff | 7 cm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?