missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel-Art™ Sterilware™ Probenschaufel mit flachem Boden

Artikelnummer. p-7184372 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
100 Stück
30 Stück
40 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16612814

Marke: Bel-Art™ F369110025

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Bel-Art™ Sterilware™ Probenschaufel mit flachem Boden wird von Pharma-, Lebensmittel-, Kosmetik- und Chemieunternehmen für allgemeine Produktions- oder Laborarbeiten verwendet.

  • Der flache Boden ermöglicht die Verwendung als Wägeschiffchen
  • Die ungefähren Volumina können durch Entfernen von überschüssigem Pulver gemessen werden
  • Hergestellt aus FDA- und EU-konformen Materialien; sicher für den Gebrauch in Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika
  • Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS), hitzeversiegelt in einzelnen Polyethylen Beuteln
  • Gammabestrahlt steril (SAL 10-6)
  • Bereit für die einmalige Verwendung und Entsorgung
  • Charge für genaue Chargenverfolgung gestempelt
  • Wird mit Sterilisierungsbescheinigung geliefert

Spezifikation

Menge 100/Packung
Sterilität Steril
Autoklavierbar Not Autoclavable
Form Flat Bottom
Kapazität (metrisch) 25 mL
Einwegprodukt Ja
Produkttyp Scoop
Größe Bowl: 6.7 x 3.8 x 2 cm (2.625 x 1.5 x 0.75 in.)
Länge (angloamerikanisch) Griff 2 3/4 Zoll
Länge (metrisch) Griff 7 cm
Material Schlagfestes Polystyrol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt