missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Sterilin™ gestopfte Glaspipetten, einzeln in Papieraufreißpackung verpackt

Artikelnummer. 10489262
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Menge:
1/Packung, 600/Karton
1/Packung, 720/Karton
1/Packung, 800/Karton
Packungsgröße:
180 Stück
600 Stück
720 Stück
800 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10489262

Marke: Thermo Scientific™ 70771N

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Führen Sie Anwendungen mit der chemischen Beständigkeit von Pyrex™ Borosilikatglas mit Thermo Scientific™ Sterilin™ Pipetten mit Stopfen durch.

Profitieren Sie bei Ihren Anwendungen von der chemischen Beständigkeit von Pyrex™ Borosilikatglas mit Thermo Scientific™ Sterilin™ Pipetten mit Stopfen, die einzeln in Papier zum Aufreißen verpackt sind. Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar.

  • Kalibriert auf Zugabe bis zum letzten Tropfen, durch Ausblasen ausgetrieben
  • Leicht auslesbare Graduierungen
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert

Bestellhinweis:

Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Beschreibung Glaspipetten mit Stopfen; 1 ml; einzeln in Papieraufreißpackung verpackt
Material Glas
Sterilität Steril
Skala Ja
Negative Graduierungen -2,0 ml
Menge 1/Packung, 800/Karton
Farbe Gelb
Volumen (metrisch) 1 ml
Länge (metrisch) 290 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt