missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Silikonkautschukscheiben
Click to view available options
Dicke (metrisch):
1.6 mm
3.2 mm
Anzahl pro Karton:
100
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Reduce opportunity for leakage in caps, injection ports and other applications. Translucent silicone material provides excellent performance over a wide temperature range. Thermo Scientific™ Sterilin™ Silicone Rubber Discs are suitable in a wide variety of applications.
- Durchscheinend
- Verwendung in einem großen Temperaturbereich: -50 bis +200 °C
- Autoklavierbar
- Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Silicone Rubber |
| Anzahl pro Karton | 100 |
| Sterilität | Steril |
| Temperaturbereich (metrisch) | -50 bis +200 °C |
| Dicke (metrisch) | 1.6 mm |
| Produktlinie | Sterilin |
| Form | Rund |
| Produkttyp | Silicone Rubber Disc |
| Durchmesser (metrisch) | 25.4 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur