missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sterillin™ Silikon-Scheiben

Artikelnummer. 15213538
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
14mm
40,4mm
Farbe:
Rot
Schwarz
Packungsgröße:
100 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15213538

Marke: Thermo Scientific Sterilin PKRD0404063BK

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Farbe Schwarz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird als hocheffektiver Deckeleinsatz oder als Septum für Injektionsanschlüsse/durchstechbare Verschlüsse und eine Vielzahl von Anwendungen verwendet
Material Gummi
Produkttyp Scheibe
Durchmesser (metrisch) 40,4mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt