missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bode Chemie™ Sterillium Classic™ Pure Handdesinfektionsmittel
Beschreibung
- Farbstoff- und geruchsfrei
- Besitzt eine hervorragende unmittelbare Wirkung
- Bietet eine sehr gute Restwirkung
- Ausgezeichnete Hautverträglichkeit auch bei langfristiger Anwendung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Sterillium Classic Pure Desinfektionsmittel |
| Form | Flüssig |
| Aussehen | Farblos |
| Siedepunkt | 83 °C |
| Material | Wirksame Bestandteile in 100 g: Propan-2-ol 45 g, Propan-1-ol 30 g, Mecetronium ätilsulfat 0,2 g. Andere in |
| Behältertyp | Flasche |
| Prüfzeit | 30 Sekunden |
| Volumen (metrisch) | 500 ml |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?