missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bode Chemie™ Sterillium Classic™ Pure Handdesinfektionsmittel
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
Beschreibung
- Farbstoff- und geruchsfrei
- Besitzt eine hervorragende unmittelbare Wirkung
- Bietet eine sehr gute Restwirkung
- Ausgezeichnete Hautverträglichkeit auch bei langfristiger Anwendung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Sterillium Classic Pure Desinfektionsmittel |
| Form | Flüssig |
| Aussehen | Hellblau |
| Siedepunkt | 83 °C |
| Material | Wirksame Bestandteile in 100 g: Propan-2-ol 45 g, Propan-1-ol 30 g, 0.2 g Mecetroniumetilsulfat. Son |
| Behältertyp | Flasche |
| Prüfzeit | 30 s |
| Volumen (metrisch) | 1000 ml |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur