missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hartmann Sterillium Gel Pure Händedesinfektionsmittel

Artikelnummer. 15584289
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 mL
200 ml
475 mL
1.000 ml
1000 mL
Behältertyp:
Cleansafe-Spender kompatibel
Handliche Flasche, mit Spender nicht kompatibel
Spender kompatibel
Packungsgröße:
200 Milliliter
475 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Biozid-Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch immer das Etikett und die Produktinformationen lesen.

Artikelnummer. 15584289

Marke: Hartmann 9814541

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Biozid-Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch immer das Etikett und die Produktinformationen lesen.

Sterillium Gel Pure ist ein hochwirksames Händedesinfektions-Gel mit umfassendem Wirkspektrum und bewährtem feuchtigkeitsspendenden Pflegekomplex.

Sterillium Gel pure eignet sich für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion besonders empfindlicher Haut.

  • Basiert auf Ethanol
  • Wirksamkeit: Bakterizid, Levurozid, Fungizid, Tuberkulozid, Mykobakterizid, begrenzte Viruzide (inkl. HBV, HIV, HCV), begrenzte Viruzide PLUS, Viruzidal
  • Wirksamkeit gegen Norovirus bei hygienischer Händedesinfektion (getestet auf murine Norovirus)
  • Begrenzt wirksames Viruzid PLUS
  • Erhöht die Hautfeuchtigkeit bei regelmäßigem Gebrauch
  • Farbstoff- und parfümfrei
  • Hinterlässt keine klebrigen Rückstände

Spezifikation

Produkttyp Desinfektionsmittel
Scent Geruchlos
Aussehen Farblos
Siedepunkt 17,1 °C
Material Enthält Ethanol
Behältertyp Spender kompatibel
Volumen (metrisch) 1000 mL
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt