missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bode Chemie™ Sterillium™ Händedesinfektionsmittel

Artikelnummer. 10759531
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 ml
Gehäuse 5000mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
5 Liter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10759531

Marke: Bode Chemie™ 9800015

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Produkttyp Sterillium Handdesinfektionsmittel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion - unabhängig von Waschbecken und Wasser.Für alle Bereiche, die für Hygiene relevant sind.
Volumen (metrisch) Gehäuse 5000mL
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt