missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pulverlanzen aus HDPE
Alle ansehen Sampling Systems Produkte

Click to view available options
Kapazität (metrisch):
75 mL
Packungsgröße:
20 Stück
Beschreibung
- In einem Reinraum der Klasse 100,000 montiert und verpackt
- Einzeln verpackt
- Hergestellt aus FDA-, EC1935/2004- und EU10/2011-konformem HDPE
- BSE/TSE-frei
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
- Geeignet für die Verwendung in ATEX-Bereichen
- Drücken Sie den Probennehmer in das Produkt, drehen Sie den Probennehmer, und ziehen Sie ihn heraus
- Legen Sie die Probe in einen geeigneten Behälter
- Legen Sie den gebrauchten Probenehmer in den Originalbeutel und entsorgen Sie ihn
- Keine Kreuzkontamination
- Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
| Material | HDPE |
| Enthält | 20 pro Box |
| Kapazität (metrisch) | 75 mL |
| Sterilität | Steril |
| Länge (metrisch) | 400 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur