missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Kannen
BIOPHARMA

Artikelnummer. p-7138912 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Menge:
16 pro Box
20 pro Box
Packungsgröße:
16 Stück
20 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15306785

Marke: Sampling Systems™ 8049H2000S

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Halten Sie diese Kanne dank des abgerundeten Griffs bequem. Sampling Systems™ SteriWare™ Einwegkannen haben einen breiten Boden, was sie sehr stabil macht.

  • Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA-, EC1935/2004- und EU10/2011-konformem HDPE
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 2000 ml
Enthält Einzeln verpackt
Material HDPE
Menge 16 pro Box
Sterilität Steril
Vorsterilisiert Ja
Einwegprodukt Ja
Graduated Nein
Höhe (metrisch) 152 mm
Durchmesser (metrisch) 129 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt