missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Palettenmesser
BIOPHARMA

Artikelnummer. 15124966 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
260 mm
300 mm
Länge (metrisch) Sägeblatt:
150 mm
200 mm
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15124966

Marke: Sampling Systems™ 8175H200S

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hergestellt aus HDPE mit Lebensmittel-/Pharmazie-Gütegrad und daher ideal für Fertigungsbereiche. Das Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pallettenmesser ist hygienisch in der Anwendung, da es keiner Reinigung bedarf.

  • Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich

Spezifikation

Beschreibung Einzeln verpackt
Sterilität Steril
Farbe Weiß
Länge (metrisch) Sägeblatt 200 mm
Breite (metrisch) 45 mm
Material HDPE
Länge (metrisch) 300 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt