missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
- Einzeln verpackt
- Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
- BSE/TSE-frei
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
- Keine Kreuzkontamination
- Keine Reinigung erforderlich
Specifications
Specifications
| Beschreibung | Einzeln verpackt |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Weiß |
| Länge (metrisch) Sägeblatt | 150 mm |
| Breite (metrisch) | 40 mm |
| Material | HDPE |
| Länge (metrisch) | 260 mm |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?
