missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sampling Systems™ SteriWare™ Probenkit

Artikelnummer. 15899511 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30ml-Schaufel
Packungsgröße:
10 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15899511

Marke: Sampling Systems™ 8480A30S

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sampling Systems™ SteriWare™ Probe-Kit enthält alles, was Sie für die Entnahme von Pulverproben benötigen.

  • Schaufeln werden in einem Reinraum der Klasse 100,000 geformt und verpackt
  • Die Schaufel Scoop besteht aus FDA- und EU-zugelassenem PS
  • Steriler Probenbeutel mit einem Volumen von 900 ml
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert (SAL-Wert 10-6)
  • Sterile Probenbeutel verfügen über einen großen Schreibbereich für die Aufzeichnung der Details der Probenahmeaktivität

Spezifikation

Enthält Schaufel und Probenbeutel
Kapazität (metrisch) 30ml-Schaufel
Sterilität Steril
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt