Learn More
Hanna Instruments™ Taschen-pH-Meter Piccolo, Elektrode HI1280(90mm), autom. Temperaturkompensation
Beschreibung
Der PICCOLO™ ist ein leichter digitaler Tester, der mit einer austauschbaren Sonde einfach zu bedienen ist. Herkömmliche pH-Messgeräte sind anfällig für schwache, hochohmige Signale, wodurch Elektrode, Anschluss, Kabel und Messgerät anfällig für Rauschen, Feuchtigkeit und schmutzige Umgebungen sind. Piccolo hat diese Probleme mit einer vorverstärkten Elektrode überwunden, die ein starkes Signal an das Messgerät liefert.
- Austauschbare, vorverstärkte 3.5 Zoll-Elektrode (HI1280)
- Automatischer Temperaturausgleich (ATC)
- Einfache manuelle Zweipunktkalibrierung
- 100 Stunden Akkulaufzeit
- Einfache Handhabung
- Kostengünstig
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | 90 mm (3.5 Zoll) HI1280 amplifizierte pH-Elektrode, pH 4.01 und pH 7.01 Pufferlösungsbeutel, Kalibrierschraubendreher, Batterien, robuster Tragekoffer und Anleitung |
| Genauigkeit (pH) | ±0,01 |
| Kalibrierung | Manuell |
| Bereich (pH) | 1.00 bis 13.00 |
| Auflösung (pH) | 0,01 |
| Auflösung (mV) | 0.1 mV |
| Calibration Points | 2 |
| Abmessungen (L x B x H) | 194 x 29 x 15 mm (7.6 x 1.1 x 0.6 in.) |
| Gewicht (metrisch) | 70 g |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 2.5 oz. |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.