missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™ Klebematten

Artikelnummer. 11816383
Click to view available options
Farbe:
Blau
Weiß
Abmessungen (L x B):
45 x 91 cm
46 x 91 cm
45 x 114 cm
Packungsgröße:
120 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11816383

Marke: CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™ CSS183630FBB

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Vermeiden Sie Staubkontaminationen von Sohlen mit CEEC Controlled Environment Equipment Corp.™ Klebematten. Sie haften direkt auf dem Boden oder in einem Aluminiumrahmen für die Dekontamination von Schuhen beim Betreten einer Reinraumumgebung.

  • Klebende Staubmatten
  • Platten nummeriert von 30 bis 1
  • Zum direkten Aufkleben am Boden oder in einem Aluminiumrahmen

Spezifikation

Abmessungen (L x B) 46 x 91 cm
Farbe Blau
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt