missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™ Klebematten

Artikelnummer. 11876373
Click to view available options
Farbe:
Blau
Weiß
Abmessungen (L x B):
45 x 91 cm
46 x 91 cm
45 x 114 cm
Packungsgröße:
120 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11876373

Marke: CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™ 177352

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Vermeiden Sie Staubkontaminationen von Sohlen mit CEEC Controlled Environment Equipment Corp.™ Klebematten. Sie haften direkt auf dem Boden oder in einem Aluminiumrahmen für die Dekontamination von Schuhen beim Betreten einer Reinraumumgebung.

  • Klebende Staubmatten
  • Platten nummeriert von 30 bis 1
  • Zum direkten Aufkleben am Boden oder in einem Aluminiumrahmen

Spezifikation

Abmessungen (L x B) 45 x 91 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entfernt Staubverunreinigungen von Schuhsohlen
Menge 120/Packung
Farbe Weiß
Material Polyethylen
Typ Anti-Staub-Matte
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt