missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasintrumente Rührer mit Plattenelektroden und GL-Gewindeanschluss
Click to view available options
Länge (metrisch):
310 mm
400 mm
460 mm
Enthält:
Kreis 50 mm
Kreis 90 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus präzisionskalibriertem Glasrohr, geschliffene und polierte Lageroberfläche
- Schaftdurchmesser 10 mm
- Gewindeanschlüsse:GL 10
- Paddles und Stift mit Scheibe:PTFE
- Schaft: aus DURAN™ Röhrchen
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) Welle | 10 mm |
| Enthält | Kreis 50 mm |
| Länge (metrisch) | 310 mm |
| Standard-Konusverbindung | 29/32 NS |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur